Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
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
Ausziehrahmen höhenverstellbar, Clipmontage
- Flexibel in der Schrankhöhe
- Werkzeuglose Befestigung durch einfaches Aufclipsen
Dreidimensionale Frontverstellung
Fertigungstoleranzen können leicht ausgeglichen werden
Nach dem vollständigen Öffnen kann der Auszug zur rechten oder linken Seite gedreht werden
Der Nutzer kann bequem den für seine Position optimalen Zugriffsbereich wählen
Stabilisierung der Front durch Frontleisten
Selbsteinzug ab 40 mm mit integrierter Luftdämpfung
- Sanftes Schließen der Führung
- Zuhaltung im geschlossenen Zustand, kein ungewolltes Öffnen des Schrankes
Variable Rahmenhöhen von 1290 bis 1540 mm, sowie von 1790 bis 2240 mm
Rahmen und Frontanbindung in einheitlich hochwertiger doppelt pulverbeschichteter Oberfläche
Körbe aus Stahldraht Ø 7 mm, hochglanzverchromt
- Verstellmöglichkeit der Körbe von 64 mm
- Sicherer Halt ohne Klappern durch Korbhalteclips wird unbeabsichtigtes Aushängen verhindert
- Einfaches Verstellen der Körbe
Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang - Lieferung besteht aus 3 Packstücken!
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!