Hochleistungs-Gasgerät DIGA® WO-1/21 Combi

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hochleistungs-Gasgerät DIGA® WO-1/21 Combi

Hochleistungs-Gasgerät für Holzbefestigungen mit 21° Magazin zur Verarbeitung von Rundkopf-Streifennägeln und Haftennnägeln.

  • Nennspannung: 6 V/DC
  • Akku-/Batteriekapazität: 1.5 Ah
  • Anzahl Setzvorgänge pro Akkuladung: 3000 STK
  • Magazinkapazität: 30 STK
  • Geeignet für Nageldurchmesser min./max.: 2,8 - 3,1 mm
  • Geeignet für Nagellänge min./max.: 25-90 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 37,9 x 11,1 x 38,2 cm
  • Maschinengewicht mit Akku: 3,5 kg
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
Art.-Nr. Nennspannung Akku-/Batteri... Anzahl Setzvorgänge pro Akkuladung Magazinkapazität Anzahl VE
Preis/VE
086492 1
6 V/DC 1.5 Ah 3000 STK 30 STK
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Magazin für zwei Nagelarten geeignet


30 Rundkopf-Streifennägel bzw. 32 Haftennägel im 21° Magazin



Universell einsetzbar


Unabhängig von stationären und mobilen Druckluftanlagen



Angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten


Leichtes, kompaktes Design mit kurzem Kontaktarm und sehr geringem Rückstoß

Hinweis

Ladezeit (Akku entladen) ca. 150 Minuten, bei Erstladung und längerem Nichtgebrauch mindestens 24 Std.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.