Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Hochleistungs-Gasgerät DIGA® WO-HN 28/35 Spengler-Set
Hochleistungs-Gasgerät DIGA<SUP>®</SUP> WO-HN 28/35 Spengler-Set - 1
Hochleistungs-Gasgerät DIGA<SUP>®</SUP> WO-HN 28/35 Spengler-Set - 2
Hochleistungs-Gasgerät DIGA<SUP>®</SUP> WO-HN 28/35 Spengler-Set - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hochleistungs-Gasgerät DIGA® WO-HN 28/35 Spengler-Set

20.002-teilig
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
  • Kraftvoller Nagler zum Verarbeiten von Haftennägel mit einem Durchmesser von 2,5-2,8 mm und einer Länge von 22-35 mm

Werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe für ein optimales Nagelbild


Kontinuierliche Überwachung der noch zur Verfügung stehenden Akkukapazität durch LED-Ladestandsanzeige


Ermüdungsfreies Arbeiten durch Rückschlag absorbierender, rutschfester Griff


Unabhängig von stationären und mobilen Druckluftanlagen einsetzbar


Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus


Praktischer Gürtelhaken


  • Haftennagel: Edelstahl A2, magaziniert. Passend für DIGA® WO-HN 28/35

Lieferumfang:


Rundkopf-Haftennägel 24°


2 Gaskartuschen Art.-Nr. 0864 900 002 (1 Kartusche für ca. 1.000 Nägel)