Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LATENTO Hocheffizienz-Solarpumpe mit Regelung
Effiziente Warmwassererwärmung durch Solarthermie-System mit hoher Effizienz durch geringe Wärmeverluste und hohem Solarertrag
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Unser Solarthermie-System LATENTO bietet einen effizienten Beitrag zur Warmwassererwärmung
- Komplett vormontierte und isolierte Pumpenstation zum Einbau in den Solarkreislauf
- Mit Pumpe WILO Yonos Para ST 25/7 PWM, inkl. Wandmontagevorrichtung
- LATENTO Solarregelung L inkl. 1 Kollektorfühler und 3 Referenzfühler steckerfertig verkabelt und geprüft
- Durchflussmesser 2" 12 L/ min mit Absperrung Sicherheitsgruppe mit Manometer 0-10 bar
- Sicherheitsventil 6 bar und 3/4" Abgang für Ausdehnungsgefäß
- 2 KFE-Hähne zum einfachen Befüllen und Entleeren
- 2 Absperrhähne mit integrierten Thermometern und 2 Schwerkraftbremsen
- Vor- und Rücklauf Anschlussgewinde G 3/4" AG
Solarthermie
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!