Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LATENTO Hocheffizienz-Pumpengruppe Solar
Effiziente Warmwassererwärmung durch Solarthermie-System mit hoher Effizienz durch geringe Wärmeverluste und hohem Solarertrag
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Unser Solarthermie-System LATENTO bietet einen effizienten Beitrag zur Warmwassererwärmung
- Komplett isoliert, zum Einbau in den Solarkreislauf
- Durchflussmesser für Glykol 0,8 - 10,3 l/min und Wasser 1,0 - 13 l/min
- Sicherheitsventil mit 6 bar Ansprechdruck
- 2 KFE- Hähne
- 2 Schwerkraftbremsen, 2 Absperrhähne mit Thermometern
- Vor- und Rücklauf 3/4" IG
- Anschlussgewinde G 3/4" flachdichtend für den Anschluss eines Ausdehnungsgefäßes, inkl. Permanententlüfter
- Anschlussgewinde: 3/4" IG HE-Pumpe: Grundfos Solar UMP3 SOLAR 25-145
- Mit PWM-Signal
Solarthermie
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!