Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LATENTO Hocheffizienz-Pumpengruppe Heizkreis
Effiziente Warmwassererwärmung durch Solarthermie-System mit hoher Effizienz durch geringe Wärmeverluste und hohem Solarertrag
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Unser Solarthermie-System LATENTO bietet einen effizienten Beitrag zur Warmwassererwärmung
- LATENTO Pumpengruppe Heizkreis mit Hocheffizienzpumpe, komplett isoliert, für einen gemischten Heizkreis
- Mit WILO PARA RS 25-180/6
- Mit 3-Wege Mischer
- Schwerkraftbremse im Rücklauf
- 2 Absperrhähne mit Thermometer
- Anschluss oben IG 1"
- Anschluss unten AG 1 1/2"
- AC 230 V 50 HZ
Solarthermie
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!