Hitzeschutzhandschuh H-120

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hitzeschutzhandschuh H-120

Robuster Hitzeschutzhandschuh mit sehr guten Schnittschutzeigenschaften für kurzzeitige Kontakthitze bis 350°C

  • Größe: 10
  • Strickteilung/Gauge: 7
  • Normen: EN 388, EN 407, EN 420
  • Kategorie: II
  • Werkstoff: Aramidfaser/Baumwolle
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
Art.-Nr. Größe Strickteilung... Normen Kategorie Anzahl VE
Preis/VE
0899407310
10 7 EN 388, EN 407, EN 420 II
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
  • Optimaler Hitzeschutz und Schnittschutz durch spezielle Doppelstrickausführung (Außen: Aramidfaser, Innen: 100 % Baumwolle)

  • Kurzzeitiger Schutz vor Kontakthitze bis 350°C

  • Sehr guter Schutz des Handgelenks durch lange Ausführung und nahtlosen Strickbund

  • Gute Passform und hoher Tragekomfort

  • Beidseitig tragbar