Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hitzeschutzhandschuh H-120
Robuster Hitzeschutzhandschuh mit sehr guten Schnittschutzeigenschaften für kurzzeitige Kontakthitze bis 350°C
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Optimaler Hitzeschutz und Schnittschutz durch spezielle Doppelstrickausführung (Außen: Aramidfaser, Innen: 100 % Baumwolle)
- Kurzzeitiger Schutz vor Kontakthitze bis 350°C
- Sehr guter Schutz des Handgelenks durch lange Ausführung und nahtlosen Strickbund
- Gute Passform und hoher Tragekomfort
- Beidseitig tragbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!