High-End Power-LED-Taschenlampe WX6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

High-End Power-LED-Taschenlampe WX6

220 m Leuchtweite

  • Lichtstrom: 410 lm
  • Fokussierbar: Ja
  • Leuchtweite: 220 m
  • Schutzart IP: IP 54
  • Akku-/Batteriebezeichnung: Mignon AA; LR6; AM3
  • Akku-/Batterieanzahl: 4 STK
  • Werkstoff Gehäuse: Aluminium
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
Art.-Nr. Lichtstrom Fokussierbar Leuchtweite Schutzart IP Anzahl VE
Preis/VE
0827806506
410 lm Ja 220 m IP 54
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
Einhand-Gleitschlitten-Fokussiermechanik


Komfortabel und herkömmlichen Drehmechaniken deutlich überlegen



Reflector-Lense-Technology


Reflektor + Linse = Reflektorlinse für höchste Lichteffizienz



Hartvergoldete Kontakte


Optimaler Schutz vor Korrosion



Power-Switch-Technology


Power-Modus 100 % + Spar-Modus 15 %



Mit einem Batterietank für den einfachen Batteriewechsel

Hinweis

Batterien nicht im Lieferumfang