Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
180 m Leuchtweite
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einhand-Gleitschlitten-Fokussiermechanik
Komfortabel und herkömmlichen Drehmechaniken deutlich überlegen
Reflector-Lense-Technology
Reflektor + Linse = Reflektorlinse für höchste Lichteffizienz
Hartvergoldete Kontakte
Optimaler Schutz vor Korrosion
Power-Switch-Technology
Power-Modus 100 % + Spar-Modus 15 %
Mit einem Batterietank für den einfachen Batteriewechsel
Batterien nicht im Lieferumfang
Geeignet zur örtlichen Sichtprüfung nach DIN EN 13018
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!