High-End Power-LED-Taschenlampe WX3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

High-End Power-LED-Taschenlampe WX3

110 m Leuchtweite

  • Lichtstrom: 120 lm
  • Fokussierbar: Ja
  • Leuchtweite: 110 m
  • Schutzart IP: IP 54
  • Akku-/Batteriebezeichnung: Mignon AA; LR6; AM3
  • Akku-/Batterieanzahl: 1 STK
  • Werkstoff Gehäuse: Aluminium
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
Art.-Nr. Lichtstrom Fokussierbar Leuchtweite Schutzart IP Anzahl VE
Preis/VE
0827806503
120 lm Ja 110 m IP 54
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
Einhand-Gleitschlitten-Fokussiermechanik


Komfortabel und herkömmlichen Drehmechaniken deutlich überlegen



Reflector-Lense-Technology


Reflektor + Linse = Reflektorlinse für höchste Lichteffizienz



Hartvergoldete Kontakte


Optimaler Schutz vor Korrosion



Mit einem Batterietank für den einfachen Batteriewechsel

Hinweis

Batterien nicht im Lieferumfang