Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
High-End Power-LED-Taschenlampe WTZ3
Mit 150 Lumen, Drehfokus - Ultra kompakt und dennoch sehr hell
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- 2 Lichtmodi – Power (150 Lumen) und Low Power (40 Lumen)
- Höchste Lichtqualität durch modernste Linsengeometrie
- Fokussierbar (Drehfokus) – Flood- und Spot-Light
- Hohe Schutzart
- Hartvergoldete Kontakte für optimalen Schutz vor Korrosion
- Griffige Oberfläche
- Endkappenschalter
- Lieferumfang: WTZ3, Trageschlaufe und Gürteltasche
- Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Für NiMH-Akkus geeignet
- Für den Innen- und Außenbereich
- Geeignet zur örtlichen Sichtprüfung nach DIN EN 13018
Leuchte signalisiert durch 2 x Blinken, dass die Batterie gewechselt werden sollte.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!