Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
High-End Power-LED-Taschenlampe WTX4
2 Lichtmodi – Power (300 Lumen) und Low Power (100 Lumen). Auch für NiMH-Akkus geeignet
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Reflector-Lense-Technology für höchste Lichteffizienz
- Hartvergoldete Kontakte für optimalen Schutz vor Korrosion
- Homogenes Nahlicht (defokussiert) und gebündeltes Fernlicht (fokussiert) über Schiebe-Fokus wählbar
- Integrierter Rollschutz
- Griffige Oberfläche
- Endkappenschalter
- Batterietank für einfachen Batteriewechsel
- Lieferumfang: Leuchte, Holster, Trageschlaufe, Helmhalterung
Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Helmhalterung für Bauhelme mit seitlichen 30 mm Euroslot-Aufnahmen geeignet
Geeignet zur örtlichen Sichtprüfung nach DIN EN 13018
Helmhalterung für Bauhelme mit seitlichen 30 mm Euroslot-Aufnahmen geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!