Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
High-End Power-LED-Taschenlampe WTX2
2 Lichtmodi – Power (100 Lumen) und Low Power (40 Lumen). Auch für NiMH-Akkus geeignet
- Lichtstrom min./ max.: 40 / 100 lm
- Fokussierbar: Nein
- Leuchtweite min./ max.: 25 / 60 m
- Schutzart IP: IP 67
- Akku-/Batteriebezeichnung: Micro AAA; LR03; AM4
- Akku-/Batterieanzahl: 2 STK
- Betriebstemperatur min./max.: -20 bis 40 °C
- Werkstoff Gehäuse: Aluminium
- Länge x Breite x Höhe: 150 x 17 x 17 mm
- Farbe: Schwarz
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Reflector-Lense-Technology für höchste Lichteffizienz
- Hartvergoldete Kontakte für optimalen Schutz vor Korrosion
- Nicht fokussierbar – Kombination aus Flood- und Spot-Light
- Hohe Schutzart (IP67)
- Integrierter Rollschutz
- Griffige Oberfläche
- Endkappenschalter
Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!