Henkel-Locheisen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Henkel-Locheisen

Für Rundösen

  • Werkstoff: Stahl
  • Form: Rund
  • Ausführung: Geschmiedet

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Werkstoff Form Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
088082361
36 mm Stahl Rund Geschmiedet
1 St.
0880223206
6 mm Stahl Rund Geschmiedet
1 St.
0880223205
5 mm Stahl Rund Geschmiedet
1 St.
0880223208
8 mm Stahl Rund Geschmiedet
1 St.
0880223211
11 mm Stahl Rund Geschmiedet
1 St.
0880223214
14 mm Stahl Rund Geschmiedet
1 St.
0880223218
18 mm Stahl Rund Geschmiedet
1 St.
08802273
10 mm Stahl Rund Geschmiedet
1 St.
08802303
16 mm Stahl Rund Geschmiedet
1 St.
0880232201
20 mm Stahl Rund Geschmiedet
1 St.
0880233251
25 mm Stahl Rund Geschmiedet
1 St.
0880236401
40 mm Stahl Rund Geschmiedet
1 St.
0880223204
4 mm Stahl Rund Geschmiedet
1 St.
08802283
12 mm Stahl Rund Geschmiedet
1 St.
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
Stahl geschmiedet