Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Helmhalterung Universal für LED-Taschenlampe Explosions-Geschützt
Geeignet für: Taschenlampe 4AA RFL Z0, 4AA SUREFOOT Z0, 4AA ELED ZOOM Z0
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zur Anbringung einer 4AA Lampe an einem Schutzhelm
- Ermöglicht Arbeiten ohne die Lampe in der Hand zu halten
- Inklusive Adapter für Arbeitshelme mit Schlitzvorrichtung, senkrechter Aufnahme und Rand
- Zur optimalen Ausrichtung in jeder Position verriegelbar
- Hergestellt aus nichtleitendem, glasfaserverstärktem Nylon
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!