Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Rohrlager mit einer aufgeschweißten Rohrschelle
- Schrauben und Muttern feuerstückverzinkt, FK 8.8
Lastangaben für Standardabmessungen bei +100°C unter Zugrundlegung üblicher Schraubenanzugsmomente. Evtl. geringere Belastung der Klemmverbindung beachten. Alle Rohrlager können auf Wunsch auch mit um 45° gedrehter Rohrschelle geliefert werden.
Weitere lieferbare Ausführungen auf Anfrage:
- Edelstahl 1.4301, 1.4541, 1.4571; Oberfläche: roh
- Warmgewalzter Stahl 1.0425; Oberfläche: roh/grundiert/feuerstückverzinkt
- Legierter Warmfester Stahl 1.5415, 1.7335; Oberfläche: roh
- Baustahl 1.0038; Oberfläche; roh
Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!