Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elektro-Heizlüfter 9 KW EUROM EK9002
Leistungsfähiges Gerät für schnelle und sofortige -Wärme im Arbeitsumfeld
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Überhitzungsschutz sorgt für Sicherheit und schaltet das Gerät bei zu großer Hitzeentwicklung zuverlässig ab
- Mit einer Kaltstufe und drei Warmstufen kann der Heizlüfter an die vorherrschenden Temperaturen angepasst und auch als Ventilator eingesetzt werden
- Gleichmäßige Raumwärme durch stufenlos einstellbaren Thermostat, somit auch für die Bautrocknung einsetzbar
- Auch für größere Räume bis 345 m2 einsetzbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!