Heizkesselreiniger

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Heizkesselreiniger

Spezial-Reiniger zum mühelosen Entfernen von hartnäckigsten Belägen in ölbeheizten Kesseln

  • Inhalt: 500 ml
  • Gebinde: Aerosoldose
  • Geruch/Duft: Mild
  • Farbe: Blau
  • Chemische Basis: Aliphatische Kohlenwasserstoffe
  • pH-Wert: 9
  • Dichte / Bedingung: 1,04 g/cm³ / bei 20°C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / bei -5°C bis 30°C
  • Biologisch abbaubar: Ja
  • AOX-frei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
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
Art.-Nr. Inhalt Gebinde Geruch/Duft Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0893751
500 ml Aerosoldose Mild Blau
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
Beinhaltet hochaktive, schlackelösende und korrosionsschützende Wirkstoffe


  • Löst unter Schaumbildung auch hartnäckigste Sulfatbeläge und Ruß

  • Verzögert die Bildung neuer Beläge


Einsetzbar bei kalten und warmen Heizkesseln


Keine Wartezeit



Sparsamer Einsatz


Eine Spraydose reicht für die Reinigung eines normal verschmutzten Kessels bis 30.000 kcal/35 kW.



Keine Bildung von schädlichen Gasen



Geeignet für alle im Kesselbau üblichen Materialien

Hinweis

Haltbarkeit: 12 Monate (500 ml) / 18 Monate (5 l). Optimale Lagertemperatur: –5°C und +30°C. Enthält Phosphate, Carbonate, Tenside.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.