Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Heißluftgebläse HLG 2000 COMPACT
Handliches, leichtes Gerät mit 10-stufiger Temperaturregulierung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Lange Lebensdauer bis zu 750 h
- Robuste Keramikheizung mit geringer Stoßempfindlichkeit
- Dank der leichten und ergonomischen Bauform können auch längere Arbeiten ermüdungsarm durchgeführt werden
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Löten und Verschweißen, Kunststoffschweißen, Umleimen, Entfernen von Farben, erwärmen und verformen von Kunststoff; Bitumen verschweißen, Klettband aufbringen, Anschlussarbeiten, Etiketten entfernen, Kleber entfernen, Scheibentönung (reinigen, trocknen und Folien aufziehen), Schrumpfschläuche, Schrumpfgewebe Schlauch, Folierung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!