Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Heißklebepistole HKP 225-E COMPACT

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Heißklebepistole HKP 225-E COMPACT

Leistungsstarke Heißklebepistole, bestens geeignet für alle Montage-, Reparatur-, Fixier- und Dekorationsarbeiten
Individuelle Einstellung der Verarbeitungstemperatur je nach Kleber und Anwendung führt zu breitem Anwendungsbereich

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Die HKP 225-E COMPACT ist eine leistungsstarke Heißklebepistole, die sich ideal für Montage-, Reparatur-, Fixier- und Dekorationsarbeiten eignet

  • Dank der individuellen Temperatureinstellung kann die Verarbeitungstemperatur je nach Kleber und Anwendung angepasst werden, was einen breiten Anwendungsbereich ermöglicht

  • Ergonomisches Design sorgt für angenehmes und ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeiträume

  • Der stabile Standfuß gewährleistet ein sicheres Abstellen der Pistole, ideal für den professionellen Dauereinsatz

  • Präzise Klebstoffverarbeitung durch gradgenaue Temperatureinstellung, die den Klebstoff schützt und optimale Ergebnisse liefert

  • LED-Statusanzeige zeigt klar an, wann die optimale Arbeitstemperatur erreicht ist, was effizientes und sicheres Arbeiten unterstützt

  • Optimierte Leistung sorgt für schnelles Aufheizen und durchgehende Performance im Betrieb

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung


auf Herstellungs- und Materialfehler