Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hebebühne MASTER GEAR S3 1.0
Getriebe- und Aggregateheber
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Lasthub elektro-hydraulisch
- Steuerung über Drucktasten (Auf und Ab)
- Feinhub hand-hydraulisch, bei Master Gear 0,5/1,0 erfolgt Lasthub fußhydraulisch
- Ablass per Fußbedienung (das integrierte Senkbremsventil erlaubt ein exaktes Dosieren der Absenkgeschwindigkeit)
- Die VarioDesk-Aufnahmeplatte besitzt eine Verschiebbarkeit von ± 20 mm in x- und y-Achse und eine Neigbarkeit von ± 2° (nur Master Gear 1,0/2,0)
- Aufnahmebohrungen ermöglichen die sichere Befestigung fahrzeugspezifi scher Betriebsmittel
Aufnahmebohrungen:
Zusätzliche, fahrzeugspezifi sche Betriebsmittel, lassen sich auf der Tischplatte mit Hilfe der durchgängigen Lochmatrix stabil befestigen.
Sicherheit:
Die große Standfl äche der Master Gear-Hubtische bietet eine hohe Standfestigkeit und ermöglicht dadurch ein sicheres und exaktes Arbeiten.
Komplette Fußbedienung:
Das integrierte Senkbremsventil erlaubt ein exaktes Dosieren der Absenkgeschwindigkeit. Der Lasthub erfolgt fußhydraulisch.
Leicht verfahrbar:
Groß dimensionierte Rollen – 2 feststehend, 2 schwenkbar mit integrierter Feststellbremse – sorgen für Mobilität am Arbeitsplatz.
VarioDesk:
Die Aufnahmeplatte des Master Gear ist nicht nur großfl ächig. Mit einer Verschiebbarkeit von ± 20 mm in x- und y-Achse und eine Neigbarkeit von ± 2° bietet sie auch vielfältige Verstellmöglichkeiten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!