Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Heberahmen für HV-Batterien mit Ketten bis 1500 kg
Unentbehrlich bei der Verwendung von Werkstatt-Hebezeugen für die sichere Lastaufnahme
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Fachgerechter und sicherer Umgang
- Der Heberahmen ist für den fachgerechten und sicheren Umgang, Heben/Senken/Transport, mit HV-Batterien oder anderen großen und schweren Bauteilen konzipiert
- Die Last wird gleichmäßig mittels Ausrüstung, Ketten/Schekeln/Ringschrauben an 4 Aufnahmepunkten am Heberahmen aufgehängt
- Die Enden des Haupttraverse sind mit Sicherungsstiften ausgestattet, um ein Herausrutschen der Querbalken bei unsachgemäßer Verwendung zu verhindern
Flexibel einsetzbar
- Die Quertraversen sind jeweils mit einem Hub von 300 mm auf der Haupttraverse verschiebbar und in der Breite um je 200 mm verstellbar
- Optimale Anpassung an die Batteriegröße und Form
Lieferumfang:
- 1 x Haupttraverse
- 2 x Quertraverse
- 8 x Ringschraube
- 4 x Hebeketten mit je 2 Schekeln
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!