Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hebelzug ohne Überlastsicherung mit kurzem Handhebel
Zum Heben und Bewegen von schweren Lasten bei wenig Platz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Kurze Handhebel und geringe Bauhöhe für den Einsatz mit wenig Platz
- Mit hochfester, verzinkter Rundstahlkette nach EN 818-7-T
- Optimaler Korrosionsschutz durch Lackierung und verchromtem Stahlblechgehäuse
- Beide Lasthaken mit geschmiedeter Sicherung und 360° drehbar
- Kettenfreischaltung zum schnellen Durchziehen der unbelasteten Lastkette
- Mit automatischer Lastdruckbremse beim Heben und Senken
- Handhebel mit Gummihandgriff
- Mit asbestfreien Bremsscheiben
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!