Hebelumschaltknarre 1/2 Zoll staubgeschützt - 75 Jahre
Hebelumschaltknarre 1/2 Zoll staubgeschützt  - 75 Jahre - 1
Hebelumschaltknarre 1/2 Zoll staubgeschützt  - 75 Jahre - 2
Hebelumschaltknarre 1/2 Zoll staubgeschützt  - 75 Jahre - 3
Hebelumschaltknarre 1/2 Zoll staubgeschützt  - 75 Jahre - 4
Hebelumschaltknarre 1/2 Zoll staubgeschützt  - 75 Jahre - 5
Hebelumschaltknarre 1/2 Zoll staubgeschützt  - 75 Jahre - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hebelumschaltknarre 1/2 Zoll staubgeschützt - 75 Jahre

Staubgeschützte Knarre mit Sicherheitsverriegelung

  • Länge: 253 mm
  • Länge 2: 240 mm
  • Länge 3: 115 mm
  • Breite: 19 mm
  • Breite 2: 36 mm
  • Durchmesser: 26 mm
  • Durchmesser 2: 38 mm
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Werkstoff Griff: 2-Komponenten-Kunststoff
  • Oberfläche: Verchromt
  • Schutzart IP: IP 5X
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
Art.-Nr. Länge Länge 2 Länge 3 Breite Anzahl VE
Preis/VE
071201204
253 mm 240 mm 115 mm 19 mm
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
  • Schutz gegen Werkstattstäube und Industrieschmutz durch Dichtungen im Kopf

  • Sicherheitsverriegelung mit Druckknopf für Schnellauswurf

  • Absolut wartungsfrei durch garantiert dauerhafte Schmierung der Mechanik

  • Feinverzahnt mit 72 Zähne