Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hebelnietgerät HNG 26 N
Blindniet-Setzgerät zur Verarbeitung von Blindnieten Ø 3,0-6,4 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Leichtes und schnelles Erkennen des richtigen Mundstückes
Die Mundstücke sind mit einem Farbleitsystem ausgestattet.
Einfache Hubeinstellung
Durch das Drehen der Mundstückaufnahme lässt sich der Hub einstellen.
Komfortables und sauberes Arbeiten
- Das ergonomische Design der Handhebel ermöglicht ein Arbeiten mit wenig Kraftaufwand.
- Die Mundstücke sind an den Handhebeln vormontiert und können mithilfe des enthaltenen Montageschlüssles gewechselt werden.
- Der Stiftauffangbehälter sorgt für einen sauberen Arbeitsplatz.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!