Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Hebelnietgerät HNG 26 HNG 26

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hebelnietgerät HNG 26 HNG 26

Für die Verarbeitung von Blindnieten Ø 3,0-6,4 mm aller Materialien.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Stiftauffangbehälter



Komplett im Blechkoffer



Enthält Mundstück für:


  • Niethülsen Ø 3,0-3,2 mm; Loch-Ø Mundstück: 2,3 mm; Art.-Nr. 0946 56 32

  • Niethülsen Ø 4,0 mm; Loch-Ø Mundstück: 2,8 mm; Art.-Nr. 0946 56 40

  • Niethülsen Ø 4,8 - 5,0 mm; Loch-Ø Mundstück: 3,2 mm; Art.-Nr. 0946 56 50

  • Niethülsen-Ø 6,0 mm; Loch-Ø Mundstück: 3,7 mm; Art.-Nr. 0946 56 60

  • Niethülsen-Ø 6,4 mm; Loch-Ø Mundstück: 4,6 mm; Art.-Nr. 0946 56 880