Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hebelnietgerät HNG 26 HNG 26
Für die Verarbeitung von Blindnieten Ø 3,0-6,4 mm aller Materialien.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Mit Stiftauffangbehälter
Komplett im Blechkoffer
Enthält Mundstück für:
- Niethülsen Ø 3,0-3,2 mm; Loch-Ø Mundstück: 2,3 mm; Art.-Nr. 0946 56 32
- Niethülsen Ø 4,0 mm; Loch-Ø Mundstück: 2,8 mm; Art.-Nr. 0946 56 40
- Niethülsen Ø 4,8 - 5,0 mm; Loch-Ø Mundstück: 3,2 mm; Art.-Nr. 0946 56 50
- Niethülsen-Ø 6,0 mm; Loch-Ø Mundstück: 3,7 mm; Art.-Nr. 0946 56 60
- Niethülsen-Ø 6,4 mm; Loch-Ø Mundstück: 4,6 mm; Art.-Nr. 0946 56 880
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!