Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Hautschutzlotion Combi
Hautschutzlotion Combi - 1
Hautschutzlotion Combi - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hautschutzlotion Combi

Universelle Hautschutzlotion mit dualem Wirkungsprinzip. Zum Schutz bei häufig wechselnden Arbeitsstoffen. In einer praktischen 250 ml Flasche mit Klappverschluss.
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
Duales Wirkungsprinzip


Es werden sowohl Inhaltsstoffe mit einer Barrierefunktion gegen wasserlösliche, wie auch gegen wasserunlösliche Schadstoffe verwendet.



Hinterlässt ein angenehmes Hautgefühl


Inhaltsstoffe wie D-Panthenol, Vitamin E wirken entzündungshemmend und fördern die Regenerationsfähigkeit der Haut.



Wirkt hautverfestigend, reduziert die Hautbelastung, unterstützt die natürliche Regenerationsfähigkeit der Haut


  • Daher ist die Lotion auch zur Anwendung unter Schutzkleidung, wie z.B. PVC- oder Gummihandschuhen, geeignet

  • Die Lotion besitzt durch ihr sehr gutes Einziehvermögen eine hohe kosmetische Akzeptanz bei den Anwendern


Frei von Silikonöl


Hinterlässt keine Spuren auf Werkstücken oder Werkzeugen

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.