Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hautschutzcreme

Hautschutzcreme im Bereich Arbeitsschutz ist ein essenzieller Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung für Personen, die in Handwerk und Industrie tätig sind. Diese Cremes dienen dazu, die Haut vor Schädigungen durch chemische, mechanische oder biologische Einflüsse zu bewahren. Durch regelmäßiges Auftragen vor der Arbeit wird die Haut mit einer schützenden Schicht versehen, welche die Poren nicht verstopft und das natürliche Hautgleichgewicht unterstützt. Hautschutzlotionen wirken präventiv und können allergische Reaktionen sowie Hautirritationen vermindern. Speziell bei Tätigkeiten, die häufigen Hautkontakt mit schädlichen Substanzen erfordern, bewährt sich der Gebrauch von Hautschutzcreme für die Hände, um diese zu schützen und zu pflegen. Die Hautschutzcreme-Produkte von Würth zeichnen sich durch Profi-Qualität aus, bestehend aus hochwertigen Inhaltsstoffen und effektiven Schutzformeln sind sie auf die Bedürfnisse professioneller Anwender abgestimmt.

Barriere gegen Schmutz, Baustoffe und Feuchtigkeit – Hautschutzcreme von WÜRTH

Das Tragen von Schutzbekleidung auf dem Bau und in der Werkhalle ist selbstverständlich und in vielen Arbeitsbereichen gesetzlich vorgeschrieben. Aber nicht nur fliegende Späne, Feuer, helles Licht oder Lärm können körperliche Beeinträchtigungen auslösen. Auch die Haut leidet an langen Arbeitstagen, insbesondere, wenn wasserunlösliche Baustoffe im Spiel sind oder wenn luftabschließende Handschuhe getragen werden. Eine professionelle Hautschutzcreme schützt die Haut und erleichtert gleichzeitig die Reinigung der Hände nach getaner Arbeit. Erfahren Sie mehr über Hautschutzcreme von WÜRTH und ihre Eigenschaften.

Hautschutzcreme bildet einen Schutzfilm, ohne die Griffsicherheit zu beeinträchtigen

Wer normale Hautcreme oder eine Fettcreme zum Schutz gegen das Austrocknen der Haut verwendet, macht häufig die Erfahrung, dass die Creme einen fettigen Film auf der Haut hinterlässt: Werkzeuge rutschen in den Händen und tragen möglicherweise sogar Spuren der Hautcreme davon. Die Hautschutzlotion Basic von WÜRTH bildet sofort nach dem Auftragen einen trockenen, griffstabilen Film, sodass der Hautschutz die Arbeit in keiner Weise beeinträchtigt. Trockene, rissige Haut entsteht aber nicht nur durch die Arbeit mit verschiedenen Werkstoffen und bauchemischen Produkten, sondern vor allem durch falsche Reinigung, etwa mit Terpentin oder Waschbenzin, das Lackreste von den Händen entfernen soll. Die für Bau und Handwerk entwickelte Hautschutzlotion von WÜRTH erleichtert durch den Schutzfilm die Reinigung der Hände, sodass weniger unsachgemäße Reinigungsmittel eingesetzt werden. WÜRTH bietet Hautschutzprodukte in verschiedenen Größen an – als kompakte100 ml-Hautschutzlotionfür die Werkzeugtasche ebenso wie als Nachfüllflasche für sie SKIN- und Ultra-Spendersysteme.

Hautschutzcreme für alle Arbeiten mit Öl, Farbe, Lack, Kleber, Kunstharz und Silikon

Für die starke Beanspruchung der Hände auf dem Bau, bei der Montage und in der Fertigung sollte eine optimale Hautschutzcreme nicht nur eine Barriereschicht aufbauen, sondern die Haut gleichzeitig pflegen. Dafür sorgt zum Beispiel Glycerin, das die Hautfeuchtigkeit zu regulieren hilft. Die Hautschutzlotion Combivon WÜRTH enthält zudem pflegende Inhaltsstoffe wie Hammamelis und Panthenol, die eine schnell Regeneration der Haut fördern. Bei länger andauernden Arbeiten mit luftabschließenden Schutzhandschuhen leistet die Hautschutzlotion Combi ebenfalls gute Dienste, indem sie das Aufquellen der Haut reduziert.

WÜRTH – Spezialist für Hautschutz, Schutzbekleidung und Arbeitsschutz

So effektiv die Hautschutzcreme von WÜRTH auch ist – die nötige Schutzkleidung kann sie natürlich nicht ersetzen. Bei allen Arbeiten, die dies erforderlich machen, sollten Sie Schutzhandschuhe und ggf. einen Gesichtsschutz tragen. Diese und selbstverständlich auch eine große Auswahl Handreiniger und Hautreinigungsprodukte finden Sie im umfangreichen Sortiment von WÜRTH.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.