Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Haustür-Einsteckschloss HT 28
Mit geräuschgedämpfter Falle für ein sehr leises Schließen der Tür
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Durch einen Kunststoffbelag, eingebettet in die Falle, wird dies beim Auftreffen auf das Schließblech geräuschgedämpft
- Geschlossener Schlosskasten mit Beschlagdurchbrüche
- Lieferung ohne Schließblech
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 12209: 2003 | ||||||||||
3 | M | 5 | 0 | 0 | G | 3 | H | C | 2 | 0 |
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Für überfälzte Holzhaustüren im Wohnbereich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!