Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Harzentfernerkonzentrat HEK 5000
Zum Lösen von Harzbeläge und sonstige Verschmutzungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Besonders geeignet zum schnellen Reinigen von Handkreissägeblättern, Kreissägeblättern für stationären Einsatz, Hobelmessern, Fräsköpfen.
Bei lackierten Gusseisenflächen kann es zu Anlöseerscheinungen kommen. Zur Reinigung Nylon- oder Kunststoffpinsel verwenden oder im Tauchbad mit einer Bürste reinigen. Nicht mit aluminiumhaltigen Materialien in Verbindung bringen. Die Rückstände mit einem Lappen von der behandelten Fläche abgewischen.
Enthält Kalium Hydroxid.
Achtung: Nicht auf Aluminium anwenden!
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
HEK 5000 ist speziell entwickelt zur Reinigung und Ablösung von Harzrückständen an Handkreissägeblättern, Kreissägeblättern für stationären Einsatz, Hobelmesser und Fräsköpfen.
Vor Gebrauch 1:2 mit Wasser verdünnen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!