Hartmetall-Reißstift
Hartmetall-Reißstift - 1
Hartmetall-Reißstift - 2
Hartmetall-Reißstift - 3
Hartmetall-Reißstift - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hartmetall-Reißstift

Mit Mikronadel

  • Länge: 150 mm
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
Art.-Nr. Länge Anzahl VE
Preis/VE
071470 12
150 mm
10 St.
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
  • Nadel ohne Spitze (Ø 0,38 mm)

  • Kreisrunde Schneidkante hält 5-6 mal länger

  • Stumpfe Nadel ca. 3 mm nach vorne schieben, abknicken und weiterarbeiten

  • Durch Knopfdruck schiebt sich die Mechanik aus dem Schaft

  • Durch Druck auf den Auslöser am Clip verschwindet der Nadelkopf im schützenden Schaft