Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hartmetall-Reißnadel
Die Hartmetallreißnadel ermöglicht deutliche und präzise Anrisse für professionelle Anwendungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Ergonomisches Design
- Das Design ähnelt einem Druckbleistift oder Kugelschreiber, was eine einfache und bequeme Handhabung ermöglicht
- Mit dem integrierten Clip lässt sich die Reißnadel bequem an der Kleidung oder in der Tasche befestigen
- Die Reißnadel verfügt über eine Fallmechanik, die eine einfache und schnelle Einsatzbereitschaft ermöglicht
Hochwertiges Material
- Gefertigt aus robustem Hartmetall, bietet die Reißnadel eine lange Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit
- Die Spitze der Reißnadel kann nachgeschärft werden, was eine kontinuierliche Präzision und Kosteneffizienz gewährleistet
- Bei Bedarf kann die Spitze einfach ausgetauscht werden, was die Flexibilität und Langlebigkeit des Werkzeugs erhöht
Für Metalle, Glas, Fliesen, Porzellan und Kunststoffe.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!