Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Hartmetall Frässtift Zahnung 3R

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hartmetall Frässtift Zahnung 3R

Extrem robuster, schlagunempfindlicher Frässtift für die grobe Zerspanung in Stahl < 55 HRC, Guss, Edelstahl, Sonderlegierungen und harten NE-Metallen.

  • Schaftdurchmesser: 6 mm
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Sonderlegierung, Nichteisen Metall, Harter und zäher Werkstoff
  • Geeignet für Härte bis: 55 HRC
  • Qualität: ZEBRA-Premium
  • Verzahnungstyp: 3R
  • Schneidstoff: HM
  • Oberfläche: Blank
  • Standzeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Zerspanungsleistung (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Oberflächengüte/Finish (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Führungseigenschaft (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Schaftform: Zylindrisch

Artikelbeschreibung lesen

In 17 Ausführungen erhältlich
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
  • Hoher Materialabtrag bei robustem Einsatz

  • Leistungsstarke Schneidengeometrie minimiert Zahnausbrüche, Abplatzungen und Kopfbrüche

  • Einsetzbar auch im niedrigen Drehzahlbereich dank innovativer Verzahnung 3R

  • Gemäß strengen Qualitätsstandards produziert mit 100%-Inspektion der gelöteten Verbindungen
Hinweis

Tragen Sie bei der Anwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, Gehörschutz, Schutzhandschuhe. Beachten Sie die Empfehlungen zur Drehzahl (n) und Schnittgeschwindigkeit (Vc) für das zu bearbeitende Material sowie die Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen auf den Übersichtstabellen. Achten Sie vor dem Einsatz auf eine einwandfreie Rundlaufgenauigkeit und die korrekte Spannfunktion des Werkzeugantriebs. Wählen Sie die Einspannlänge nicht zu klein. Wir empfehlen eine Mindesteinspannlänge von ca. 2/3 der Schaftlänge. Aufgrund der hohen Zerspanungsleistung können Verfärbungen am Schaft auftreten. Dies ist auf die extrem hohe Temperaturentwicklung zurückzuführen und stellt kein Sicherheitsrisiko dar. Die Bearbeitung erfolgt in der Regel im Gegenlauf. Passende Werkzeugantriebe: Biegwellenantrieb, Geradschleifer, Roboter, Werkzeugmaschinen.