Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Hartlot Nr. 2 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu92PAg

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hartlot Nr. 2 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu92PAg
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
  • Zum flussmittelfreien Löten von Kupfer-Kupfer-Verbindungen in der Öl-, Gas- und Flüssiggasinstallation sowie in der Heizungs- und Trinkwasserinstallation über 28 x 1,5 mm Rohrabmessung. Bei Lötungen an Messing oder Rotguss muss zusätzlich ein Flussmittel eingesetzt werden.

  • Arbeitstemperatur: 710°C

  • Schmelzbereich: 650-810°C
Hinweis

Kein Flussmittel im Lot enthalten!