Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Hartlot-Universalflussmittel Nr. 50 FM

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hartlot-Universalflussmittel Nr. 50 FM

Flussmittelpaste nach DIN EN 1045, Typ FH10
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
  • Flussmittel zum Hartlöten von Kupfer, Messing und Rotguss

  • DIN 29454

  • Weiße Paste
Hinweis

Die Flussmittelrückstände sind korrosiv und müssen daher entfernt werden.

Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.