Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hand-Abzieher mit Ministiel
Ultra hygienischer Hand-Abzieher mit weicher, flexibler Gummilippe.
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
Spritzschutz
Die hygienische Integration des Flügels sorgt für Robustheit und einen wirksamen Spritzschutz
Erhöhte Lebensdauer
Der verlängerte Körper reduziert den Verschleiß an den Enden der Gummilippe zur Verbesserung der Haltbarkeit und Effizienz.
Mit dem Ergonomischen Aluminiumstiel
Auch für glatte Böden geeignet
FDA konforme Rohstoffe
- Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden
- Halal-konform
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Glatte und abgerundete Oberflächen für bessere Hygiene und leichtere Reinigung
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Voll durchgefärbt und in 5 verschiedenen Farben erhältlich
Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
Phthalatfrei
Für eine schnelle und leichte Flüssigkeits- und Partikelbeseitigung auf allen glatten Oberflächen, wie z.B. Tischen, Maschinen und glatten Böden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!