Hand-Abzieher mit Ministiel
Hand-Abzieher mit Ministiel - 1
Hand-Abzieher mit Ministiel - 2
Hand-Abzieher mit Ministiel - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hand-Abzieher mit Ministiel

Ultra hygienischer Hand-Abzieher mit weicher, flexibler Gummilippe.

  • Werkstoff: TPE/Polypropylen
  • Länge: 245 mm
  • Breite: 50 mm
  • Höhe: 104 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 230 g
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -20 bis 100 °C
  • Temperatureinsatzbereich Lebensmittelbereich min./max.: -20 bis 50 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0891350664
Gelb TPE/Polypropylen 245 mm 50 mm
0891350660
Blau TPE/Polypropylen 245 mm 50 mm
0891350663
Weiß TPE/Polypropylen 245 mm 50 mm
0891350661
Rot TPE/Polypropylen 245 mm 50 mm
0891350662
Grün TPE/Polypropylen 245 mm 50 mm
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
Spritzschutz


Die hygienische Integration des Flügels sorgt für Robustheit und einen wirksamen Spritzschutz



Erhöhte Lebensdauer


Der verlängerte Körper reduziert den Verschleiß an den Enden der Gummilippe zur Verbesserung der Haltbarkeit und Effizienz.



Mit dem Ergonomischen Aluminiumstiel


Auch für glatte Böden geeignet



FDA konforme Rohstoffe


  • Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden

  • Halal-konform


Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege


  • Glatte und abgerundete Oberflächen für bessere Hygiene und leichtere Reinigung

  • Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)


Voll durchgefärbt und in 5 verschiedenen Farben erhältlich


Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination



Phthalatfrei