Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verschraubungsgerät VSG80 mit pneumatischem Vorschub
Für die ergonomische Verarbeitung von Flügel-Bohrschrauben
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Ermüdungsfreies Arbeiten ohne Kraftaufwand in aufrechter Körperhaltung
Die Bohrschraube wird immer im richtigen Winkel in den Untergrund verschraubt
Stufenloses Einstellen der Einschraubtiefe
Der Tiefenanschlag gewährleistet konstante Setztiefen und damit ein optisch sauberes Verschraubungsbild
Stufenloses Einstellen der Druckkraft (pneumatischer Vorschub)
Der Arbeitsdruck des pneumatischem Vorschubs kann optimal auf das Körpergewicht des Anwenders abgestimmt werden
Stufenloses Einstellen der Verarbeitungsdrehzahl
Markierungen und ein großer Ausschnitt in der Fußplatte zum Anvisieren des Setzpunktes
Das Gerät darf nur als komplette Einheit, bestehend aus Antriebsmaschine und Ständer, verwendet werden.
Das Gerät ist bestimmt zum Verschrauben von Holz und Verbundplatten auf Stahlunterkonstruktionen z. B. im Fahrzeugbau, Bühnenbau, Schalungsbau etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!