Handverschraubungsgerät BZ-Short / ohne Maschine
Handverschraubungsgerät BZ-Short / ohne Maschine - 0
Handverschraubungsgerät BZ-Short / ohne Maschine - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Handverschraubungsgerät BZ-Short / ohne Maschine

Zum Verschrauben von Dachbauschrauben in Verbindung mit einem ovalen Halteteller ein.

  • Produktgewicht (per Stück): 580 g
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
Art.-Nr. Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
08386007
580 g
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
  • Eine seitliche Führung gewährleistet den sicheren Halt des Haltetellers, damit dieser sich wie z. B. bei trittsicheren Schrauben mit Unterkopfgewinde nicht verdrehen kann

  • Ein variabler Tiefenanschlag regelt die gewünschte Einschraubtiefe des Befestigers

  • Durch eine Verlängerung kann das Verschraubungsgerät im Stehen eingesetzt werden

  • Ein Maschinenadapter für verschiedene Schrauber-Typen kann separat bestellt werden