Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Werkstoff:
- Führungsschiene in Aluminium, silberfarben eloxiert
- Handtuchhalter-Stangen aus Stahlrohr Ø 16 mm, verchromt, mit Abdeckkappen aus Kunststoff grau
Endkappen der Führungsschienen aus Kunststoff grau mit Rückhaltenasen, wodurch der Auszug im geschlossenen wie auch ausgezogenem Zustand arretiert wird
Flexibel einsetzbar, da Montage seitlich (rechts oder links) sowie auch am Oberboden erfolgen kann
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!