Reinigungstuch Clay-Serie
Reinigungstuch Clay-Serie - 1
Reinigungstuch Clay-Serie - 2
Reinigungstuch Clay-Serie - 3
Reinigungstuch Clay-Serie - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reinigungstuch Clay-Serie

Effiziente Tiefenreinigung und ideale Vorbereitung von Lackoberflächen für bestmögliche Polierergebnisse

  • Farbe: Schwarz, Rot
  • Länge x Breite: 320 x 300 mm
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
Art.-Nr. Farbe Länge x Breite Anzahl VE
Preis/VE
0585300320
Schwarz, Rot 320 x 300 mm
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
  • Beseitigt mühelos festsitzende Rückstände und Verschmutzungen auf Lackoberflächen die sich durch eine herkömmliche Reinigung nicht entfernen lassen und erzeugt eine spiegelglatte Oberfläche.

  • Besonders schonende Reinigung durch sehr geringe Wärmeentwicklung und durch den Verzicht auf aggressive Reinigungsmittel.

  • Abwaschbar und Wiederverwendbar

  • Erhebliche Zeit-, Kraft- und Kostenersparnis

  • Sehr einfache Anwendung

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.