Handreiniger Super

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Handreiniger Super

Für SKIN-Spender, Art.-Nr. 08919005. Handreiniger für sehr starke Verschmutzungen mit Kunststoffreibekörper.

  • Inhalt: 2000 ml
  • Geruch/Duft: Parfümiert
  • Farbe: Rot
  • Power (Punktesystem): 5 von 5 Punkten
  • Viskosität/Konsistenz: Pastös
  • pH-Wert / Bedingung: 5,8-6,7 / bei 20°C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 30 Monate / bei > 0°C
  • Silikonfrei: Ja
  • Seifenfrei: Ja
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
Art.-Nr. Inhalt Geruch/Duft Farbe Power (Punktesystem) Anzahl VE
Preis/VE
0890600605
2000 ml Parfümiert Rot 5 von 5 Punkten
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
Hautfreundliches Produkt mit sehr guter Reinigungsperformance


  • Gute Hautverträglichkeit bei starker Reinigungskraft

  • Frei von Lösemittel und Seife

  • Das Auftreten von Hautirritationen wird durch rückfettende Substanzen vermieden

  • Dermatologisch getestet


Alkali- und silikonfrei

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.