Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Handreiniger Plus
Handreiniger für mittlere bis starke Verschmutzungen mit einer ausgewogenen Mischung von Natur- und PU-Reibekörpern in der praktischen Kopfsteherflasche.
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
Praktisch
- Kopfsteherflasche für gesicherte Restentleerung
- Tube mit Gummilippe vermeidet Nachtropfen und ermöglicht eine genaue Dosierung
Hautfreundlich
- Reinigt und pflegt
- Beugt Hautirritationen vor durch hohe Anteile von Substanzen mit prophylaktischer Wirkung
- pH-neutral und seifenfrei
- Dermatologisch getestet
Vermeidet ein Verstopfen des Abflusses
Alkali- und silikonfrei
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Reinigt die Hände porentief und entfernt Verschmutzungen, wie Öl, Fett, Graphit, Metallstaub und Ruß.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!