Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Handreiniger N-Super
Handreiniger für starke bis extrem starke Verschmutzungen mit natürlichen Reibekörpern aus Olivenkernmehl. Für die Skin-Line Spendersysteme 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Für den Einsatz im Skin-Spendersystem
- Einfache Bedienung
- Sehr gute Restentleerung
- Optimale und sparsame Dosierung
- Gute Hautverträglichkeit bei starker Reinigungskraft
- Umweltfreundliche Rezeptur
- Dermatologisch getestet
- pH-hautneutral
- Lösungsmittel- und seifenfrei
Verwendungsdauer nach Öffnung – 12 Monate
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Reinigung von starken bis extrem starken Verschmutzungen, wie z.B. Öl, Fett, Graphit, Metallstaub, Ruß u.ä.
Den Handreiniger auf die nicht angefeuchtete Haut verteilen und anschließend mit wenig Wasser gründlich verreiben. Ist der Schmutz vollständig gelöst, Hände gründlich mit Wasser abwaschen und sorgfältig abtrocknen.
Ins Auge gelangtes Produkt gründlich mit Wasser ausspülen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!