Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Cremeseife sensitive
Stand-alone-Spender für die Platzierung direkt am Waschbecken
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Waschlotion aus milden, hautfreundlichen Substanzen
- Rückfettende pflanzliche Rohstoffe schonen und pflegen die strapazierte Haut
- pH-hautneutral eingestellt und dermatologisch getestet
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
- 1 L Flasche perfekt als Nachfüllung für die Spenderflasche - 2 x 500 ml
Eine tropfengroße Menge in die zuvor befeuchteten Hände dosieren und verreiben. Mit klarem Wasser abspülen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!