Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Handreiniger BASIC
Handreiniger für leichte bis starke Verschmutzungen mit Naturreibekörper
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hautfreundlich
- Optimale Handreinigung durch hochkonzentrierte waschaktive Substanzen in Verbindung mit hautschonenenden Naturreibekörpern
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Seifenfrei
- Dermatologisch getestet
Biologisch abbaubarer Reibekörper auf Holzbasis
Alkali-, lösungsmittel- und silikonfrei
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Reinigt die Hände porentief und entfernt beispielsweise Öl, Fett, Metallstaub, Graphit oder Ruß.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!