Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reifenfüller analog geeicht
Der analoge Reifenfüller ist geeicht und kommt inklusive Adapter-Set. Mit einem 1 Meter langen Schlauch und einem robusten, schlagfesten Kunststoffgehäuse eignet er sich ideal für präzise Luftdruckmessungen bis zu 12 bar. Der ergonomische 2-Komponenten-Kunststoffgriff sorgt für komfortable Handhabung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Leicht ablesbares Präzisionsmanometer: Das große Ziffernblatt bietet genügend Platz für die Skaleneinteilung
- Bequemes Arbeiten: Der 1 m lange Befüllschlauch ermöglicht einfaches Messen an schwerzugänglichen Stellen
- Schnelles Ankoppeln an das Reifenventil: Dank Schnellstecknippel sekundenschnell mit dem Ventil verbunden
- Angenehmes Handling: 2K-Griff liegt gut und rutschfest in der Hand
- Adapter Set: Für Bälle, Schlauchboote und Fahrradreifen
- Robustes und schlagfestes Kunststoffgehäuse für eine lange Lebensdauer
- Geeignet für Luftdruckmessungen bis zu 12 bar
- Hohe Messgenauigkeit bei verschiedenen Druckbereichen
- Einsetzbar in einem Temperaturbereich von -5 bis 40 °C
- Standard-Anschlussgewinde von 1/4 Zoll für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!