Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Handkreissäge HKS 55 Combi
Sehr handliche Handkreissäge mit Tauchfunktion für universellen Einsatz.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Als Tauchsäge einsetzbar
Es können auch Anwendungen ausgeführt werden die bisher nur mit speziellen Tauchsägen möglich waren.
Sehr handlich und leicht durch Magnesiumdruckguss
Das geringe Gewicht erhöht den Arbeitskomfort und vermindert den Kraftaufwand beim Arbeiten.
Regelung der Leerlaufdrehzahl
Durch Drehzahlstellrad mit Konstantelektronik können unterschiedliche Werkstoffe gesägt werden.
Schneller Sägeblattwechsel
dank Spindelarretierung mit Einrastfunktion.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!